※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレックス用両サドルSD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49358715 品番 SD-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98
販売価格(税別)
89
寸法D(Φmm)26.5 材質SPC 寸法L(mm)62.0 寸法d(mm)5.2×7 寸法A(mm)22.0 寸法t(mm)1.0 寸法e(mm)5.2 寸法B(mm)28.0 寸法P(mm)48.0 適合径(Φmm)25〜27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする