ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
フレックス用両サドルSD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49358733
品番
SD-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
42.0
材質
SPC
寸法L(mm)
80.0
寸法d(mm)
6.2×8
寸法A(mm)
30.0
寸法t(mm)
1.4
寸法e(mm)
6.2
寸法B(mm)
44.0
寸法P(mm)
66.0
適合径(Φmm)
41〜42.5