ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
フレックス用両サドルSD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49358767
品番
SD-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
73.0
材質
SPC
寸法L(mm)
115.0
寸法d(mm)
8.2×10
寸法A(mm)
40.0
寸法t(mm)
1.4
寸法e(mm)
8.2
寸法B(mm)
75.0
寸法P(mm)
97.0
適合径(Φmm)
71.5〜73