イタリアンほうき デラックス

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49358803 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

デザイン・インテリア性の高いイタリアンほうき。
カラー・デザインで店舗等業務用での使用に適しています。
穂先は先割れ加工を施し、細かいちりも逃さず履けます。
DXタイプは植毛部が大きく広くしてあり掃除しやすくしています。

長さ(mm)1340 材質(穂先)PET樹脂、(柄)スチールパイプ、(甲)ポリプロピレン 厚さ(mm)50 メタリックグレー 穂丈(mm)350 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-29
用途:
現場の掃除
玄場内装 様 (建設業・工事業)

とにかくよくはける。
細かい砂ほこりから石コロまで軽い掃き心地で
とても良いです。

対象商品:
49358803
2025-05-27
用途:
会社での掃除
建設業・工事業

綺麗に掃き掃除できてちりとりにも、入れやすくて、使いやすかったです。

対象商品:
49358803
2022-09-22
用途:
いろいろなところの床掃除に使用
豊中レミコン株式会社 様 (製造業)

砂や石、ほこりなどが気持ちよく集められるところは最高に使い心地が良いです。
柄の上部のところが簡単に取れてしまうので何かで固定しようと思います。

2022-06-13
用途:
工事現場の清掃

コンクリート床面の掃除に大変有用でした。目荒らし後のでこぼこした面も掃除しやすいです。
ブラシを取り外せるのは狭いところの掃除に意外と便利。

対象商品:
49358803
2021-03-14
用途:
室内
坂口 様 (建設業・工事業)

細かいほこりまで取れて素晴らしく良かったと思います

対象商品:
49358803
2019-10-02
用途:
土間 掃除

すごく 量が多く 一回で すっきり ストレス軽減でした。
次回も 購入予定!

PS 持ち手をもう少し 頑丈にしてほしいです。

男の人が 現場で使うので、力いっぱいで使用するので・・・

対象商品:
49358803
2019-08-27
用途:
ベランダの掃除
その他業種

我が家のベランダにはやや大きかったかも。でも毛先に弾力があり細かいチリも掃けます。植毛部を受ける受け台が付属してれば良かったです。また長柄箒なのに特別送料がかからない点は多いに評価できます。

対象商品:
49358803
2019-02-26
用途:
理容室で使ってます
有限会社 髪 様 (サービス業)

細かい髪もキレイに掃けます。理美容室には最適だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする