床用ホーキ(ロングタイプ)

(14件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49358812 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

穂先の先端に施した”先割れ加工”により細かいゴミやほこりを残さずキャッチ。象徴的なヘッド部は、植毛タイプのホーキにしかできない形状で穂先に適度な弾力を持たせます。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×1350×30 幅(mm)300 全長(mm)1350 ブラック 質量(g)約435 毛丈(mm)約110 材質(柄部)スチールパイプ 材質(毛)PET樹脂 材質(甲)ポリプロピレン 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
全国数量3以上のご注文無料
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量3以上のご注文無料
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量3以上のご注文無料
離島数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量3以上のご注文無料

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49358837
2024-12-03
用途:
床はき
飲食業

赤を買いました。先ずは見た目がスタイリッシュで良い。そして穂先が細かいので機能性が良い。コンクリート床、シート床、階段が隅々まできれいにはけます。自宅の屋内用にも欲しく、柄の短いタイプを買おうと検討中です。

1人が参考にしています
2025-02-11
用途:
作業場
ゼペットオートサービス 様

砂ぼこりやチリが良く取れて重宝しています。
そして水にも強いので、ガレージにも使えそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
49358828
2022-03-18
用途:
床清掃時
株式会社東光バネ工業社 様 (製造業)

機械から出る、粉塵やほこりなど、目の細かいゴミを、掃くのに使用しています
ホーキの端(ナイロン先端部分)が、細かくなっているので、よく掃けます

1人が参考にしています
対象商品:
49358828
2020-09-28
用途:
玄関タイルの掃除
不動産業

柄が長いので腰の負担が少なく、掃き掃除がしやすいです。毛もしっかりしているので滑りが良く軽く掃き掃除ができます。

1人が参考にしています
対象商品:
49358828
2020-12-26
用途:
作業場の掃除
農・林・水産業

細かい砂埃もよく取れ、柄が長いので家がまず掃除ができます。

対象商品:
49358828
2020-07-03
用途:
外用
その他業種

外用に赤、白の二本買いましたがしっかりした毛ではきだし長いのでとても便利です。

対象商品:
49358837
2020-01-29
用途:
玄関の掃除で
建設業・工事業

柄が長く使いやすいです。ブラシの部分も丈夫で気に入っています。

対象商品:
49358837
2020-01-09
用途:
作業中や型替え時に原料の粉などを掃除するとき使います
星光プラスチック株式会社 様 (製造業)

毛先が短く抜け落ちないしとても丈夫で
細かい原料の粉などもきれいに掃除できます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする