- 二代目スコピック 日本クリンテック 49358882 - 二代目スコピック 日本クリンテック 49358882 - 二代目スコピック 日本クリンテック 49358882 - 二代目スコピック 日本クリンテック 49358882 - 二代目スコピック 日本クリンテック 49358882

二代目スコピック

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49358882 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

鋤簾や十能で取り難い細い溝や会所枡に溜まったゴミ・泥などをすくい掴み取ります。
落葉などをゴッソリつかむ・空き缶を掴む・先端部で細かいゴミもつかめます。
グリップ部は握りやすいPVCコーティングを施しています。
二代目スコピックはスコップ部を大きくし泥等を沢山すくえ、スリットを備え水気の多い泥にも対応しています。

全長(mm)460 材質本体/鉄(粉体焼付塗装)、グリップ部/PVCコーティング スコップ幅(mm)95 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49358882
2022-07-22
用途:
あちこちのゴミ拾い
製造業

自宅前の道路や対面する住宅の花壇などに、空き缶や紙ごみやマスクをすてていく人がいる為又、隣の庭が山のような為 でんでん虫を山に戻している。

1人が参考にしています
対象商品:
49358882
2022-01-13
用途:
側溝作業
春翠園 様 (その他業種)

何か作業する際使える物がないかと、数合わせで探していた。そこにコレがあった。
便利です。

対象商品:
49358882
2020-05-22
用途:
溝掃除に使用
田中飼料株式会社 様

初代も購入しましたが、2代目は水が落ちる仕様に改良されているので初代より使いやすいです。ただ、重いので3代目を期待します。片方も熊手みたいになっていても良いのかな?と思ったりもします。少し長いので作業はしやすいです。

1人が参考にしています
2018-03-29
用途:
U字溝の泥、落ち葉掻き
DAISUKE AUTO Co. 様

絶妙な曲がり具合と挟む位置で非常に使いやすい。泥を削ぐような時も
水切り孔で水が程よくきれる。炭スコピックという商品もあるそうなので
ぜひ取り扱い検討お願いします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。

対象商品:
49358882
2018-02-19
用途:
空き缶をつかんだりする時
サービス業

ビルメンテナンスの日常清掃時、手の短いスタッフがゴミ箱底の方にある空き缶を掴む時に使用。スタッフからは掴みやすいと好評価です。

対象商品:
49358882
2017-07-18
用途:
取った草の後片付け

火ばさみを使っていたのですが、草をまとめるのは大変でした。
これを使うと簡単にゴミ袋に入れられて重宝しています。

対象商品:
49358882
2017-06-15
用途:
溝に落ちている葉等を集める時
建設業・工事業

結構重いです。掴むのに腕の力と握力が要ります。軽い素材の物があれば良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする