座敷箒 手編み11玉 DX 長柄

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49359248 品番-
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

手編みで穂量が多い高級タイプ

全長(mm)約1380 材質(穂先)ほうき草、(柄)竹チューブ巻 幅(mm)約300 質量(g)約670 タイプ長柄 毛丈(mm)約260 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:224

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-24
用途:
リフォーム施工時の清掃
建設業・工事業

一度、価格につられて他社で違うほうきを購入すると
職人さん達からいつものほうきを買って!と言われました。
このほうきはゴミがすぐに集まって長持ちするらしいですよ!

1人が参考にしています
対象商品:
49359248
2022-05-17
用途:
工場内の床面清掃
福昌工業株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

腰がしっかりしていて、とても使いやすいです。箒草の数もおおいですし。

1人が参考にしています
対象商品:
49359248
2019-04-27
用途:
清掃用

穂先の編みこみもしっかりしていて草がこぼれにくく満足している。
価格も納得。

2人が参考にしています
対象商品:
49359248
2018-01-30
用途:
床掃除
株式会社 松井建築設計事務所 様 (サービス業)

別のメーカーと一緒に購入して使い試して見ました。
これも適度な腰が有り掃き心地良好です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする