男前アイロン・コードレス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49359984 品番SI-311L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
6月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

直線噴射距離90センチ、超強力ショットスチーム。シワを一気にほぐす。独自開発の気化室機構により、圧力を極限まで高めた超強力ショットスチームを実現。強力スチームが生地の奥まで素早く浸透し、シワの原因となる繊維の絡まりを一気にほぐします。
素早く立ち上がり、長時間使える。一般的なコードレスアイロンには、「素早い立ち上がり」と「長いスチーム持続時間」が両立できないというデメリットがあります。メーカーは長年培ってきた電熱応用ノウハウを元に、構造的・性能的な微調整を繰り返した末、双方を兼ね備えた絶妙な機能バランスを実現しました。
ほどよい重みの極厚掛け面。極厚の掛け面は一度アイロンを掛ければ十分にシワが伸びる適度な重み。上から手で抑える力が最小限に抑えられるので、腕にかかる余計な負担を減らします。
セラミックコーティング掛け面。高品質なセラミックコーティングを採用し、掛け面の滑りをよりスムーズにしました。
1台3役、頼りになる男前。
【衣類スチーマーとして】超強力ショットスチームだから、衣類スチーマーとしても活用できます。たった80秒で立ち上がり、衣類をハンガーに掛けたまま素早くシワを伸ばせるので、お出かけ前の気になるシワをもう諦めません。
【スチームアイロンとして】たっぷり強力スチームなので、当然、スチームアイロンとしての性能も抜群。大量の高温スチームで生地を柔らかくして、広い掛け面でシワを伸ばします。効率良くアイロン掛けをこなせます。
【ドライアイロンとして】素早い立ち上がりと蓄熱性能、適度な重量や滑りなめらかな掛け面を備えた男前アイロンは、ドライアイロンとしても大変便利です。

定格消費電力(W)AC100〜1170(50/60Hz) 温度調整方法温度切換マイコン制御(OFF・L・ M・ H)/約120〜200℃ スチーム量(mL/min)約5 穴数スチーム12孔、ショット専用7孔 タンク容量(mL)約200 本体質量(g)約900(収納時:約2000) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)232×111×132(収納時:281×178×203) 付属品給水カップ(200mL)、取扱説明書(保証書付) 材質(かけ面)セラミックコーティング ブラック 仕様スチーム発生方法/滴下式、スチーム持続時間/約100秒 コードなし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:712

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする