電動ドライバー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49360036 品番BLF-5000
参考基準価格(税別)¥68,700 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

高耐久性を実現したシンプルな構造で、メンテナンスが容易になりました。
制御回路をシンプルにして、耐久性が向上しました。
トルク精度が安定して、常に均一なねじ締め品質を保ちます。
新タイプのサクションBLFRは、メンテナンスが容易で、ビットのブレが少な く深穴の締め付けに最適です。
ドライバーの正転・逆転・低速回転を外部から操作できます。(標準仕様)

コード長さ(m)3 トルク切替無段階調整 ねじ締め能力(mm) 小ねじ2.0〜3.0 ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2.0〜2.6 クリップ内径(Φmm)40 長さ(mm)148 付属品ドライバーコード長:3m(10P) 適合電源装置BLT-AY-61 規格欧州安全規格CE対応品 仕様出力トルク範囲:(N・m)0.3〜1、(lbf・in)2.6〜8.8、(kgf・cm)3〜10 質量(kg)0.47 回転数(min-1[r.p.m])Low:115〜320、High:660〜940 トルク(N・m)0.3〜1 適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H5と5HEX(両用受口)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする