2mトラ チェーン プラスチック リング付 モノタロウ 49360045 2mトラ チェーン プラスチック リング付 モノタロウ 49360045 2mトラ チェーン プラスチック リング付 モノタロウ 49360045 2mトラ チェーン プラスチック リング付 モノタロウ 49360045 2mトラ チェーン プラスチック リング付 モノタロウ 49360045

チェーン プラスチック リング付

(37件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 49360045 品番 2mトラ
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

進入禁止のしるしに。
両端にステンレスリングが付いています。

黄/黒 材質ポリエチレン 長さ(m)2 用途三角コーン間の進入禁止、境界用の仕切りとして。 付属品ステンレスリング2個(内径約100mm) チェーン線径(Φmm)6
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※製造過程の特性上、わずかなバリなどがある場合がございます。取扱にご注意願います。
※本製品を引っ張ったり、モノを吊り下げたりしないでください。
※使用場所の環境により、変形・変色のおそれがありますので、予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-03
用途:
立入規制区域の明確化のため
不動産業

立入規制区域の明確化のため、使用しています。
階段途中の左右にミニコーンを1本ずつ置き、当該商品を使用しています。

1人が参考にしています
2025-02-28
用途:
立ち入り禁止エリアの確保
自動車・二輪車・自転車関連業

立ち入り禁止エリアの確保(駐車場)に購入しました。 程よく目立ち、長さもちょうどよく良い商品だと思います。 ただカラーが黄色系の2色しかないのが残念です。 概ね満足できる商品だと思います。

1人が参考にしています
2025-04-22
用途:
境界線の目印
製造業

大きなリングが便利です。カラーバリエーションで白をぜひ追加していただきたい。

1人が参考にしています
2025-04-17
用途:
建設工事
T・プロジェクト 様 (建設業・工事業)

建設現場の囲いに使用しました
簡単で作業工程も早く処理でき大変満足しております。

対象商品:
49360045
2025-02-15
用途:
店舗駐車場閉店時の閉鎖用
からあげ大ちゃん多良見店 様 (飲食業)

チェーン自体が軽いので持ち運びしやすいです。
耐久性も問題なく使えています。

対象商品:
49360045
2024-06-17
用途:
塗装作業時
株式会社 ハマホーム 様 (建設業・工事業)

チェーンの長さが選べると良いと思います。
コーンバーより運びやすさが良いです。
再購入したいと思います。

1人が参考にしています
2025-03-27
用途:
機械のメンテナンスに使用
株式会社ケーイーシー 様

お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。

2024-04-23
用途:
駐車スペースの確保時
教育・研究機関

バーで対応できないときに使用する。何より後始末が楽です。収納スペースもいらない。とても良いと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする