2046 ミクセルハンド アトム 49361917 2046 ミクセルハンド アトム 49361917 2046 ミクセルハンド アトム 49361917 2046 ミクセルハンド アトム 49361917

ミクセルハンド

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 49361917 品番 2046
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

指先にソフトな山羊革を使用したフィットタイプ手袋。
手の平補強付きで繊細な作業とハードな作業が両立できる。
なめらかな操作性
背抜きで通気性抜群

サイズL 全長(cm)22 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)19 材質掌部:山羊革、人工皮革、豚革 手甲部:ポリエステル・他 ブラック 機能通気性、耐久性 袖口仕様マジックタイプ アテ有無アテ付き 入数(双)1 用途土木建設、機械整備、運搬作業、農業、園芸、レジャー等に。 質量(g)71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-20
用途:
自転車やバイクに乗るとき
カスタマーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

5年ほど使用して破れてきたので再度購入です。特に親指部分が柔らかくてハンドリングが快適。LLサイズをつかっていますが手になじむとジャストサイズになります。手首のゴムはもれなく伸びて、だらしなくなるのが欠点です。

対象商品:
49361917
2018-02-18
用途:
機械操作・運転・一般作業
K/IPACFIC 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

人差し指から小指までがシープ、親指が人工皮革、手の平当て補強にピッグレザー。シープ革が、そこそこの厚みなのに柔らかく、手に馴染み使いやすいです。手を大きく広げると、人差し指から親指までの生地が短いのか、パツンパツンになりますので、もう少し手の形に添った縫製をしてほしいところです。親指も若干ダブつきますから、この辺は「ミタニ」製品のほうがしっかりしてます。
縫い付けの糸も貧弱ですから、ハードな使用に耐えられるか疑問ですが、全体的にシープ革がよくなじみ、使いやすいです。

対象商品:
49361926
2024-01-22
用途:
軽作業向けとしては良いが、耐久性はイマイチ

機械整備をメインに柔らかさやフィット感を重視して選択しました。
柔らかさは抜群で操作性も良いのですが、指の長さが合わず少し余ってしまうので細かい物を拾う際はちょっと難儀します。(それでも親指周りに張りがある状態なのでLではキツイ)
整備や荷役などの作業にはちょうどいいと思いますが、土木系の重作業では早期に指先に穴が空いたり裁縫がほつれたりしてしまいました。
それと洗濯してしまうと硬化、縮みが出るので洗濯は不向きです。
総じて軽作業向けとしては低コストで使いやすい手袋だと思いますが、重作業には不向きでした。
使い分けで継続の予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする