曜日別特売
RFPLCXJP05K ダヴィンチJr.専用PLAフィラメント XYZプリンティング 49362242

ダヴィンチJr.専用PLAフィラメント

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
クリアブルー
内容量1個注文コード49362242品番RFPLCXJP05K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

環境にやさしい素材
PLA フィラメントはトウモロコシまたは砂糖きびなどの糖含有植物由来のポリ乳酸樹脂組成物で、最も環境にやさしい3D造形材料と考えられています。PLAフィラメントによる造形物を土に埋めると、自然分解されます。低温で印刷可能なPLAフィラメントは家庭での使用に適しているほか、キラキラと輝く質感がユーザーに愛されています。

クリアブルー直径(Φmm)1.75質量(g)600(フィラメント)温度(℃)(エクストラーダ)210質量(kg)1(パッケージ含む)対応機種ダヴィンチnano/Mini/Jr./Super/Colorシリーズ
注意
※気温が50℃以上の環境または水温ではPLAフィラメントで作成したオブジェクトが軟化または変形する恐れがありますが、無害です。 ※湿度が高すぎる環境はPLAフィラメントの保存に適していません。使用しないPLAフィラメントは乾燥剤を入れて密封し、保管することをおすすめします。 ※PLAフィラメントでオブジェクトを印刷する際、少し甘いにおいがします。※システムは32GBのSDHCカードまでサポートできます。 それ以上の容量のSDカードはご使用にならないで下さい。※オペレーションシステム標準のVGA ドライバーはOpenGL 2.1 以上のグラフィックスカードをサポートしていません。XYZware 操作時に予期せぬエラーが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17962735
2021-08-16
用途: パーツの試作

ダヴィンチ Jr. 1.0 Pro で使用。メーカー製品なので問題なく使用できている。

対象商品 : 17962735
2020-09-24
用途: 部品の試作

PETG ではヘッドの温度や移動速度を最適化する必要がありそうでしたが、PLA は純正プリントソフトのデフォルト設定でも問題なく、立体的に曲がったパイプ部材を成型することができました。パイプは内側を研磨することができないため、透明性には難ありと感じましたが、板状のものであれば、丁寧に磨けば透明になるかもしれません。フィラメントは折れやすいので、アンロードする際には折れないように注意が必要です。

対象商品 : 17962735
2020-08-01
用途: MINI w+ に使えています
サービス業

NFCが新型になっている為、本体のファームウエアをバージョンアップしないと認識しません。
それ以外は問題なく使えます。本体同梱の物はアンロードを忘れると折れてしまいましたが、これは今のところ折れていません。

対象商品 : 17962735
2019-11-26
用途: 小物を3Dプリンターで出力するとき
サービス業

梱包も問題なく、商品も問題無しです。使用感も良く、私のところに来た商品は劣化で割れやすいということはありませんでした。

対象商品 : 17962735
2019-07-27
用途: ガジェット自作
運輸・通信業

他より安価だったのが一番です。
Jr.専用と書いてあります、当方はmini w+で使っています。

2が参考にしています
対象商品 : 17962744
2018-08-02
用途: 工作
製造業

モノタロウが一番安いため購入しています。
PETG樹脂も取り扱ってほしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 17962735
2017-08-05
用途: 3Dプリンターでの模型製作

以前、使用していた材料よりも綺麗に出力出来ました。

対象商品 : 17962735
2016-06-26
用途: 試作
その他業種

ホワイト・ブラック等の他カラーも取り扱っていただけるとありがたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする