曜日別特売
FA1005 エアテストコンプレッサ1005 アサダ 49362373

エアテストコンプレッサ1005

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
付属品エアホース(5m)
エアホース(5m)
エアホース(5m)、圧力的ユニット、ローテスト
内容量1台注文コード49362373品番FA1005
参考基準価格(税別)¥99,000販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

オイルレスコンプレッサで高耐久。潤滑オイル不要のメンテナンスフリー。
設備配管の気密試験に。
2つに吐出口で同時に2ヶ所作業可能。
見やすい2連メーター。タンク内圧力と使用圧力を表示。
圧力スイッチ付で0.79MPaで自動ストップ。0.6MPaで再起動。

潤滑方式オイルフリー吐出空気量(L/min)110/130(0MPa運転時)最高使用圧力(MPa)0.79電圧(V)単相100(50/60Hz)騒音値(dB)74タンク容量(L)5.0(ドレンバルブ付)幅(mm)380高さ(mm)340奥行(mm)410質量(kg)19.5付属品エアホース(5m)トラスコ品番829-1430タイプ本体のみ出力(W)750運転時間(分)30
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき3,700/税込4,070
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする