JAP491 12.7sq.アングルインパクトレンチ(コンポジットタイプ) KTC 49362398 JAP491 12.7sq.アングルインパクトレンチ(コンポジットタイプ) KTC 49362398 JAP491 12.7sq.アングルインパクトレンチ(コンポジットタイプ) KTC 49362398

12.7sq.アングルインパクトレンチ(コンポジットタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49362398 品番JAP491
参考基準価格(税別)¥80,700 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

薄型ヘッドで、狭い場所での作業に最適です。
エアラチェットでは出せない、最大トルク250N・mを実現しています。
正逆回転切替スイッチはリング状で操作性が向上しています。
レギュレーターは右回転時に2段階調整が可能です。
トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。
ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700 最大締付トルク(N・m)250 用途各種車輌、機械類の整備作業。 付属品エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル トラスコ品番795-5812 全長(mm)334 質量(kg)1.6 タイプシングルハンマー 使用空気圧力(MPa)0.6〜0.7 エアーホース内径(Φmm)8以上 空気消費量(m3/min)0.1 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)12 ホース取付口PT1/4 排気方向後方 振動3軸合成値(m/s2)JAP491 8.24
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:653

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
1人が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする