19.0sq.インパクトレンチ(コンポジットタイプ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49362434 品番JAP651
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプです。
ハンマケースにアルミ、ボディにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。
ハイパワーで軽量化を施したツインハンマの新型機種です。
レギュレーターは右回転時に4段階で調節が可能です。
トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルです。
ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。
片手操作ができる、ワンプッシュ切替ボタンです。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 最大締付トルク(N・m)1600 用途各種車輌、機械類の整備作業。 付属品エアカプラ(日東工器30PM相当)、エアツール用オイル トラスコ品番794-6007 材質コンポジット素材(特殊強化樹脂)、(ケース)アルミ 全長(mm)218 質量(kg)3.3 タイプツインハンマー エアーホース内径(Φmm)11以上 空気消費量(m3/min)0.16 ソケット差込角(mm)19.0 能力ボルト径(mm)33 ホース取付口PT3/8 排気方向下方
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:647

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする