種類ラチェットドライバー
材質(グリップ)アルミ
刃先マグネットなし
セット内容エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル
ソケット差込角(mm)9.5
質量(g)540
全長(mm)172
最大締付トルク(N・m)40
能力ボルト径(mm)10
排気方向後方
無負荷回転数(min-1[r.p.m])220
使用エアーホース内径(Φmm)8以上
ホース取付口PT1/4
使用空気圧力(MPa)0.6〜0.7
空気消費量(m3/min)0.09
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。
トラスコ品番773-6975
商品構成単品