エアーインパクトレンチ(ストレートタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49363308 品番AIS8330S
参考基準価格(税別)¥176,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

ショートアンビルタイプで取り回しやすく作業性に優れています。
大型バス・トラックのタイヤ交換作業や重機・建設機械の整備に最適です。
アルミニウム合金製のハンマーケースとボディにより軽量化を実現しています。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 最大締付トルク(N・m)2100 用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番781-0318 全長(mm)328 質量(kg)6 タイプツインハンマー 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)1.51 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)33 ホース取付口Rc1/2(PT1/2) 排気方向上方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする