VP-175 グリッププライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49363353

 

VP-175 グリッププライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49363353
VP-175 グリッププライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49363353
VP-175 グリッププライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49363353

グリッププライヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)193
最大口開き(mm)35
内容量1個注文コード49363353品番VP-175
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。
鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利!
パイプや丸物のクランプに最適です。
ワイヤーカッターとして使用できます。

種類グリッププライヤ最大口開き(mm)35全長(mm)193切断能力(Φmm) 鉄線2.3トラスコ品番760-7768質量(g)350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする