曜日別特売
VPL-250 グリッププライヤ(ロングノーズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49363432

 

VPL-250 グリッププライヤ(ロングノーズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49363432
VPL-250 グリッププライヤ(ロングノーズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49363432

グリッププライヤ(ロングノーズ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)220
最大口開き(mm)70
内容量1個注文コード49363432品番VPL-250
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

グリッププライヤがラインアップを増やして登場!!
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。
鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利!
狭い場所での作業や、細かい作業に最適です。
ワイヤーカッターとして使用できます。

種類グリッププライヤ最大口開き(mm)70全長(mm)220切断能力(Φmm) 鉄線2.3トラスコ品番760-7849質量(g)380
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49363423
2018-11-01
用途: 車の整備

個体差かも知れませんが、いっぱい閉じても先端が1mmほど開いてしまいます。私はブレーキシューのスプリングを掴む想定で買ったのでちょっと使えないと思いました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする