TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の プライヤ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の コンビネーションプライヤ
コンビネーションスリムプライヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49363633
品番
CPS-200G
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。
先端がスリムタイプで、狭い場所での作業に最適です。
機能性に優れたマスターグリップタイプです。
種類
コンビネーションプライヤ
全長(mm)
216
切断能力(Φmm) 鉄線
4
用途
物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に。
トラスコ品番
818-8757
厚さ(mm)
10.9
質量(g)
274
寸法A(mm)
45