プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小〜最大 N・m :40〜200 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :12.7 B mm :45.2 T4MN200シリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
税込¥43,978〜
¥39,980〜
持って無くても困らないが、持っていると幸せを感じる。
前輪ハブナット 14mm(メガネでいいんじゃね)
後輪ハブナット 15mm(メガネでいいんじゃね)
四角テーバークランクのフィキシングボルト 14mm。
(クランク抜きの14mmのソケットとモンキーでいいんじゃね。どうせクランク抜くときにモンキー使うんだし)
持っていなくても・・・・
ガタがほとんど無くラチェットも滑らかで喰い付きも非常にイイですね。
グリップも握りやすく適度な重量があって非常にトルクを掛けやすいです。
モノタロウPBラチェットレンチを今まで使っていましたが、
購入当初から気になりつつも使っていくうちにガタが大きくなり買い替えを決意。
値段の差もありますが、正直精度の差は否めませんね。
使う頻度が非常に高い物なので、この差は作業効率に大きく関わります。
たまにしか使わないのであればモノタロウPBでも十分だと思いますが、
頻繁に使う様であればコチラをお薦めします。
H社のスタンダード商品と比べた場合、コストパフォーマンスはかなり高いと思います。意図された精度の範囲が広いため、インチネジにも対応できます(おすすめしませんが)。口が薄いため、クリアランスの無いクランクにもしっかり使えます。