差替式ユニバーサルビットソケット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49363676 品番 2BNU-19
参考基準価格(税別)¥2,330 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ビットが折れても交換できソケットを寿命まで使えます。
固定(ストレート)と首振りを切り替え可能です。
首振り角度は15°でコーナーなどの狭い箇所でも作業が可能です。
一目でサイズが分かるように色分けと大きめのサイズ表示をしています。

用途
建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業用。
各種産業用ボルト・ナットの着脱に。
対辺寸法(mm)19 付属品両頭ビット(75mm)×1本 仕様18Vインパクト対応 トラスコ品番780-8216 全長(mm)96 質量(g)160 軸長(mm)6.35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49363667
2021-09-25
用途:
ボルトの締め付け、緩め
サインクルー 様 (建設業・工事業)

ボックスも長く、首も振れるものを探してました。
ビットの交換も出来るので、折れてもまだ使えます。

対象商品:
49363667
2019-02-06
用途:
厨房機器の吊りボルト等のナットの締めつけ
建設業・工事業

まだかつやくのばはありませんが、軸が交換できるのはよい。
後は、角が舐めるのが早いか、折れまくるかをたしかめるだけです。

対象商品:
49364823
2018-07-27
用途:
コーチスクリューの締め付け

ビットを首振りに固定するのに力がいるので苦労しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする