ショート首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49363728 品番 RH2FHS
参考基準価格(税別)¥6,420 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

コンパクトなヘッド首振りタイプで、手の届きにくい狭い箇所での作業に最適です。
ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。

差込角(mm)凸6.35 全長(mm)90 トラスコ品番495-8331 歯数72 質量(g)78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49363728
2022-06-17
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

回している最中に不意に首振り角度が変わってしまう為、
首振りがもう少し硬くても良いかなと思いました。
それ以外は問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする