※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRPH-125F スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・穴用) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49363746 SRPH-125F スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・穴用) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49363746 SRPH-125F スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・穴用) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49363746

スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・穴用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49363746 品番 SRPH-125F
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

スナップリング穴用の着脱に使用します。
先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。
ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。
一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)140 軸穴種別穴用 トラスコ品番760-7628 質量(g)95
注意
※プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
※スナップリングの穴とプライヤ先端は油を拭き取ってから使用してください。

商品説明動画

TONEスナップリングプライヤ(SRP)【TONE公式】
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:235

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする