※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRPS-175 スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・軸用) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49363798 SRPS-175 スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・軸用) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49363798 SRPS-175 スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・軸用) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49363798

スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・軸用)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49363798 品番 SRPS-175
参考基準価格(税別)¥3,040 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

スナップリング軸用の着脱に使用します。
先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。
ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。
一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。

種類スナップリングプライヤ 適合スナップリング(mm)19〜60 全長(mm)180 軸穴種別軸用 トラスコ品番760-7717 質量(g)163
注意
※プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
※スナップリングの穴とプライヤ先端は油を拭き取ってから使用してください。

商品説明動画

TONEスナップリングプライヤ(SRP)【TONE公式】
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:233

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-08
用途:
プレス機械のメンテナス使用する。
サービス業

コンパクトで使いやすかったです。狭い所でも作業が楽でした。

対象商品:
49363798
2020-09-19
用途:
バイクの整備
運輸・通信業

さすがトネです。使い易いし確実です。ですが、外見的にひと目でトネと分かるデザインが欲しかったです。

対象商品:
49363782
2020-12-10
用途:
小型モータの分解整備

先端の直径や形状は良いが、二つの爪が接近したときの幅が広い。4oがギリギリで3oに使うには干渉部を削って工具を改造する必要が有った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする