※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRPH-175B スナップリングプライヤ(ベントタイプ・穴用) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49363825 SRPH-175B スナップリングプライヤ(ベントタイプ・穴用) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49363825 SRPH-175B スナップリングプライヤ(ベントタイプ・穴用) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49363825

スナップリングプライヤ(ベントタイプ・穴用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49363825 品番 SRPH-175B
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スナップリング穴用の着脱に使用します。
先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。
ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。
一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。

種類スナップリングプライヤ 適合スナップリング(mm)19〜60 全長(mm)170 軸穴種別穴用 トラスコ品番760-7644 質量(g)162
注意
※プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
※スナップリングの穴とプライヤ先端は油を拭き取ってから使用してください。

商品説明動画

TONEスナップリングプライヤ(SRP)【TONE公式】

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:236

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49363816
2023-04-15
用途:
バイク部品交換時
鍼ルーム ロータス 様

スナップリングからプライヤの爪が外れることなく、スムーズに作業できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする