※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRPS-200B スナップリングプライヤ(ベントタイプ・軸用) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49363877 SRPS-200B スナップリングプライヤ(ベントタイプ・軸用) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49363877 SRPS-200B スナップリングプライヤ(ベントタイプ・軸用) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49363877

スナップリングプライヤ(ベントタイプ・軸用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49363877 品番 SRPS-200B
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

スナップリング軸用の着脱に使用します。
先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。
ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。
一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。

種類スナップリングプライヤ 適合スナップリング(mm)40〜100 全長(mm)210 軸穴種別軸用 トラスコ品番760-7741 質量(g)215
注意
※プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
※スナップリングの穴とプライヤ先端は油を拭き取ってから使用してください。

商品説明動画

TONEスナップリングプライヤ(SRP)【TONE公式】

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49363843
2021-02-09
用途:
モンキー ミッション組み換えに使用しました。

メインシャフトのサークリップを外す目的で購入したのですが、90度ではプライヤがシャフトに当たって使えませんでした。45度タイプの別の軸用サークリッププライヤがあったので、これを使用しました。適した工具を使用しないと意味がありませんね。このサークリッププライヤー自体に問題があるわけで入りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする