TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 物品棚/収納用品
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ツールボックス/ツールバッグ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ツールボックス/ツールバッグスチール製
ツールケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49364078
品番
BX510
参考基準価格(税別)
¥5,885
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
各部に補強リブを設け、剛性をアップしています。
長蝶番を採用し、蝶番部の耐久性をアップしています。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
355×167×121
色
レッド
用途
工具や小物など収納・整理に。
付属品
山形ケース、鍵用穴(Φ6)付
トラスコ品番
825-7663
質量(kg)
1.1
材質(本体)
スチール
外寸法・幅(mm)
355
外寸法・高さ(mm)
121
外寸法・奥行(mm)
167