SHT8 ツールホルダー(アルミタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49364096 SHT8 ツールホルダー(アルミタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49364096 SHT8 ツールホルダー(アルミタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49364096

ツールホルダー(アルミタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49364096 品番SHT8
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ドライバーや六角棒レンチなどをスッキリ整理することができるアルミレールのツールホルダーです。
クリップでドライバー軸を挟み保持します。
ねじ穴付きで壁掛けが可能です。

用途ドライバーや六角棒レンチなどの整理に。 トラスコ品番818-8766 長さ(mm)300 質量(g)126 ソケット内容(ホールド数)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49364096
2022-07-08
用途:
家電の修理時
その他業種

精密ドライバー以外のドライバーを付けて、いつでも気づいた時に修理できるようにしています。種類もすぐ判別でき便利です。これで二つ目です。結束バンドでポールラックにつけています。

対象商品:
49364096
2022-02-17
用途:
工具の収納時
製造業

似た様なツールホルダーで安価な物が有りますが、このホルダーは個々のクランプが独立しているので、クランプする工具の数に関わらず保持力は変わりません。安物は全体で保持力を得ているので、保持力が変化してしまう欠点が有りますので実用に耐えません。

3人が参考にしています
対象商品:
49364096
2020-05-30
用途:
パンチングボード用

ロングドライバーやショウトドライバーも気持ちよく固定できます。満足。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハッカー/シノー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする