PLPGD7 パワーグリップドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49364184

パワーグリップドライバーセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番776-0418
内容量1セット注文コード49364184品番PLPGD7
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

人間工学に基づき、握りやすさと回しやすさを追求しており、作業性が抜群です。
ソフトグリップは手にフィットし、パワーを余すことなく先端に伝えます。
先端は、強力マグネット付きです。

用途+ねじ、-ねじの締付け・緩め作業用。付属品トレー、角軸貫通ドライバー、六角ボルスター付(PGSD-M2、PGSD-P2除く)トラスコ品番776-0418セット内容7(PGMD-075・100、PGPD-001・002・003、PGSD-M2・P2)質量(g)1000種類セット品材質(軸)構造用鋼商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり

商品説明動画

TONEパワーグリップドライバー(PGMD,PGPD)【TONE公式】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49364184
2024-03-01
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

商品はグリップ性が良く滑りにくく持ちやすくて良い。ただ商品の箱を開封するとトレイがひっくり返り商品がバラバラでちょっと不満が残りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする