TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ドライバー/ビット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ドライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の グリップドライバー
パワーグリップドライバーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
49364193
品番
PGD8
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
人間工学に基づき、握りやすさと回しやすさを追求しており、作業性が抜群です。
ソフトグリップは手にフィットし、パワーを余すことなく先端に伝えます。
用途
+ねじ、-ねじの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番
773-3518
セット内容
8(PGMD-075・100・150、PGPD-001・002・003、PGSD-M2・P2)
質量(g)
1300
種類
セット品
材質(軸)
構造用鋼
商品構成
セット品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり
商品説明動画
TONEパワーグリップドライバー(PGMD,PGPD)【TONE公式】
参考になった