パワーグリップドライバーセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 49364202 品番 PLPGD6
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

人間工学に基づき、握りやすさと回しやすさを追求しており、作業性が抜群です。
ソフトグリップは手にフィットし、パワーを余すことなく先端に伝えます。
先端は、強力マグネット付きです。

用途+ねじ、-ねじの締付け・緩め作業用。 付属品トレー、角軸貫通ドライバー、六角ボルスター付(PGSD-M2、PGSD-P2除く) トラスコ品番773-3607 セット内容6(PGMD-075・100・150、PGPD-001・002・003) 質量(g)1000 種類セット品 材質(軸)構造用鋼 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通あり

商品説明動画

TONEパワーグリップドライバー(PGMD,PGPD)【TONE公式】

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49364184
2024-03-01
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

商品はグリップ性が良く滑りにくく持ちやすくて良い。ただ商品の箱を開封するとトレイがひっくり返り商品がバラバラでちょっと不満が残りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする