曜日別特売
RH4HW ラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49364595

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RH4HW ラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49364595
RH4HW ラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49364595

ラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード49364595品番RH4HW
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

使いやすさと耐久性を残し、中空グリップで驚きの軽さを実現しました。
ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。

用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。差込角(mm)凸12.7全長(mm)240トラスコ品番494-3376材質構造用鋼歯数72質量(g)278
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49364595
2023-02-03
用途: 設備・食品機械のメンテナンス

持った瞬間、軽っ。ハンドルも太く握りやすい。ヘッドも小さくソケットの早回しもやりやすい。見た目のそっけなさとは裏腹に、作業性は抜群でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする