レンチホルダー

(51件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49364717 品番 BND71
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

1丁ずつスムーズに取り出し可能で、整理・保管に便利です。
壁掛け用の穴で、壁面に取り付け可能です。
落下防止カバー付です。

収納数7丁 寸法(奥行×間口×高さ)(mm)114×85×87 本体幅(mm)(上)18.5、(下)30.1 トラスコ品番495-9183 質量(g)50

商品説明動画

TONE レンチホルダー Wrench Holder(BND)【TONE公式】
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-17
用途:
工具の保管

レンチの保管に使用している。安いレンチでもTONEのホルダーに入れると、高級感が出る。

1人が参考にしています
対象商品:
49364717
2024-02-03
用途:
工場一般作業 工具整理
その他業種

工具箱内に散らかったレンチの整理に使用、工具セットもTONEなのでこのホルダーが単品購入できると知り2つも購入、普通に使える良い商品。TONEの工具は使いやすい。

対象商品:
49364708
2024-04-30
用途:
スパナレンチのホルダーに使用
株式会社ジェイ・エム・エス 様 (製造業)

サイズも使い勝手も良いですが、保持力がもう少し強いとなお良いです。

対象商品:
49364717
2023-05-28
用途:
工具の整理
製造業

メガネレンチの整理で、購入しました。KTcのレンチを問題なく整理できました。

対象商品:
69473556
2023-02-01
用途:
スパナ整理
建設業・工事業

バラバラに工具箱に入ってたスパナが
スッキリ収まって満足です
価格も安く品質も良い印象

対象商品:
49364708
2023-01-20
用途:
レンチの整理
製造業

手持ちのコンビレンチの整理に使用。ばらばらで作業のたびに探すのが手間でしたが、ひとつにまとめられて満足しています。

対象商品:
49364708
2022-08-18
用途:
織物機械等の修理
農・林・水産業

ミリスパナとインチスパナが工具箱の中でごっちゃになってることがあり、気がつくたびに整理しているが、やっとミリスパナを「黒色」×2 インチスパナを「赤色」×1に整理できた。

対象商品:
69473556
2022-04-22
用途:
バラ売りで購入したレンチを収納

21〜10のサイズまでのレンチを買い集めて、ホルダーを探していたのですがこれはきちんとガタなく収まりますね。閉じてもしっかりとして工具箱のなかでも安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする