ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 49364744 品番 HH410LA
参考基準価格(税別)¥19,720 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ロングタイプはスタンダードタイプより35〜43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。

ソケット差込角(mm)12.7 用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 付属品ソケットホルダ トラスコ品番781-1284 セット内容10(4H-03L、04L、05L、06L、08L、10L、12L、14L、17L、19L) 材質構造用鋼、(ホルダー)ステンレス 質量(kg)1.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする