※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49364753 品番RH4HWL
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

使いやすさと耐久性を残し、中空グリップで驚きの軽さを実現しました。
ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
ロングサイズのため手が届きづらい箇所の作業に最適です。

差込角(mm)凸12.7 全長(mm)375 用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業用。 トラスコ品番818-8763 歯数72 質量(g)430 寸法H(mm)34 寸法D(mm)32 寸法T(mm)15.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49364753
2024-08-31
用途:
整備にて
柳別府産業株式会社 様 (農・林・水産業)

エンジンマウントの2本のボルトを外す際に壊れ使用不能

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする