電動ドリル用ソケットアダプター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49365094 品番 2BA-16
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
差込角(mm)12.7 トラスコ品番759-5514 質量(g)36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31251275
2025-04-16
用途:
M10ボルトの締付
クリーンテック東京株式会社 様

マキタのインパクト18Vを使用してボルトの締付をしていますが良く折れます。
当該アダプターより少し価格の安い他社製を使用していますが折れずに使用できています。

1人が参考にしています
2024-10-06
用途:
インパクトドライバーで試用
不動産業

14mmソケットを取り付けて10.8Vnoインパクトドライバーでナットの着脱を行いましたが問題なく使用出来ました。

対象商品:
49365094
2025-07-15
用途:
機械の分解、組立てに使用。
芸北メンテナンス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

いままで使っていた物より少し短いので使い勝手やすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする