※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの バイス/クランプ/ハンドプレス
スーパーツールの バイス/クランプ/ハンドプレス関連品
スーパーツールの バイス/クランプ/ハンドプレス部品
座金(トグルクランプ用パーツ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
49365182
品番
TFW121
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
用途
トグルクランプ用部品。
トラスコ品番
765-2542
適合機種
TDJB2F
材質
構造用圧延鋼
質量(g)
19
外径(Φmm)
31
適合ねじ径(M)(mm)
12
注意
※1組2枚入りです。