※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49365322 品番 SRF3A
参考基準価格(税別)¥5,520 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

正逆は切り替え爪式です。
1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。
アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。
本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。
安全ロープ取り付け穴付です。

六角対辺(mm)(適合)17、19、21、24 対辺寸法(mm)17×21、19×24 全長(mm)240 トラスコ品番765-2500 材質アルミ製 厚さ(mm)68 質量(g)310

商品説明動画

4サイズラチェットレンチ 5サイズギアレンチ
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49365313
2022-07-11
用途:
単管バリケードのメンテ
建設業・工事業

応用性が高く、持った感じも締めやすいです。
早く入手すればよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする