アルミ製フィードハンドル型フレアリングツール 偏心式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49365338 品番TFA455WH
参考基準価格(税別)¥30,350 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

本体・ゲージバーが、アルミ製なので超軽量です。(メーカー従来品比:50%以下)
過負荷防止のクラッチ機構付です。

用途エアコン取り付け時のフレア加工作業に。 仕様インチサイズ用 トラスコ品番757-1151 材質(本体・ゲージバー)アルミ製 質量(g)0.75 タイプインチ用 適用管外径(Φmm)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレアリングツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/410/
2023-02-02

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする