MFW280SA アルミ製早送りワイドモーターレンチ PAT. スーパーツール 49365347 MFW280SA アルミ製早送りワイドモーターレンチ PAT. スーパーツール 49365347

アルミ製早送りワイドモーターレンチ PAT.

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49365347 品番MFW280SA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,580 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

アルミ製なので軽量です。
ワンプッシュ早送り機構で口開き調整操作がスピーディーです。

最大口開き(mm)80 用途メッキしたナットや銅・真鍮・砲金など軟質のナット類の締め付けに。モンキレンチに比べて口開きが大きく用途が広範囲。 トラスコ品番757-1143 材質アルミ製 全長(mm)284 質量(g)359 適合チューブ外径(一般冷媒配管用銅管):1/4・3/8・1/2・5/8・3/4 口深(mm)48 口厚さ(mm)8.5
注意
※締め付けトルク200N・m以下で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/415/
2023-02-10

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする