ボルト・ナット(ギヤープーラ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 49365584 品番 GN24
参考基準価格(税別)¥22,040 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
セット内容4本1組 材質特殊鋼 用途ギヤープーラ用部品。 仕様GN24用ボルト・ナット トラスコ品番813-0728

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする