※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49365688 品番 RG3
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ラチェットレンチ・60度片口めがねレンチのシノ部への取付できるグリップ。

用途各種工具のシノ部に取付使用。 トラスコ品番813-0826 材質(耐油性ゴム)NBR 寸法(mm)(両口ラチェット)13×17、(片口ラチェット)17 質量(g)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49365688
2023-04-12
用途:
自転車整備用ラチェットのグリップ(RN1415WL)
モトブレイク 様 (卸売・小売業)

スーパーツールのRN1415WL用に購入しました。シノ部分が危なかったのでグリップを探していた所、この商品を見つけましたが、モノタロウさんの適合表には型番が載っていませんでした。スーパーツールさんに問い合わせした所、適合するとの事だったのっで購入しました。スーパーツールさんのHPの適合表には、ちゃんと載っていました。モノタロウさんの適合表も更新して頂きたい。純正部品だけあってピッタリはまります。商品的には満足していますが値段的に購入に躊躇しました。

対象商品:
49365688
2022-07-03
用途:
ラチェットレンチのグリップ
星野自転車店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

本体はまだ十分使用できるのでグリップのみ新しくしました。
とても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする