内容量1パック(100個)仕様電圧:450V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:35 Dia. x 50mm 、 高さ:50mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード長さ:6.3mm 、 シリーズ:ALA7D 、 直径:35mm 、 等価直列抵抗:135.4 (10 kHz) mΩ, 227.8 (100 Hz) mΩ 、 リップル電流:3.06 (100 Hz) A, 6.49 (10 kHz) A 、 リーク電流:1.836 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 誘電体材料ファミリ:アルミ注文コード49366486品番ALA7DA681DF450