※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの プーラー(引き抜き専用工具)
スーパーツールの プーラー部品
爪(スライドギヤープーラ部品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49366494
品番
GSJ90
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
スライドギヤープーラ用部品。
用途
スライドギヤープーラ用部品。
付属品
ピン×1本
トラスコ品番
813-0949
材質
特殊鋼
質量(g)
141
タイプ
90・120用