スーパーツール
スーパーツールの 物品棚/収納用品
スーパーツールの ツールボックス/ツールバッグ
スーパーツールの 樹脂製(プラスチック)
ツールケース(超高耐衝撃性コポリマー樹脂製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
49366546
品番
SR450S
参考基準価格(税別)
¥4,410
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
超高耐衝撃性のコポリマー樹脂製。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
455×240×206
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
455×240×206
用途
各種工具等の収納。
仕様
トレイ:2段式(1段目トレイ:工具セッティング用EVA樹脂付)
トラスコ品番
813-1150
質量(kg)
1.9
色
ブラック
材質(本体)
樹脂
外寸法・幅(mm)
455
外寸法・高さ(mm)
206
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
455×240×206
外寸法・奥行(mm)
240