※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタッドボルト(ベアリング・プッシュプーラセット部品)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49366573 品番 PSN2150
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途プッシュプーラセット用部品。 トラスコ品番813-0816 材質特殊鋼 長さ(mm)150 全長(mm)150 ねじ径M12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングプーラーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingpura_howtouse/
2023-02-03

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする