※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの プーラー(引き抜き専用工具)
スーパーツールの ベアリングプーラー
スタッドボルト(ベアリング・プッシュプーラセット部品)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49366598
品番
PSN4245
参考基準価格(税別)
¥5,230
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
用途
プッシュプーラセット用部品。
トラスコ品番
813-0818
材質
特殊鋼
長さ(mm)
245
全長(mm)
245
ねじ径
M16