※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの プーラー(引き抜き専用工具)
スーパーツールの プーラー部品
ボルト・ナット(ゴムヘッド付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
49367158
品番
STNG0651
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
ステンレス製だから錆に強いです。
最大径×高さH(Φmm×mm)
15×14
トラスコ品番
813-1153
材質
(ステンレス鋼)SUS304、(ねじ先端ゴム)ニトリルゴム
全長(mm)
51
六角対辺(mm)
(ナット)10
ねじ寸法(mm)
M6×P1.0
先端径(Φmm)
10