※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパー ラチェット式ワイドモンキレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49367212 品番 MWRN36
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

スピーディーな連続作業が可能なラチェット式で、ラチェット機構ON/OFFが可能な切り替えレバー付です。
口開き(ウォーム)の緩みを防止する”クリックウォーム機構”を備えています。
薄型、軽量で作業性抜群です。
口開きはワンサイズ上のワイドタイプ。
強度はJIS級。

最大口開き(mm)36 全長(mm)250 用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に最適。 トラスコ品番785-4269 材質特殊合金鋼 質量(g)390 先端厚さ(mm)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49367203
2017-06-20
用途:
部品の組み立て、メンテナンス

ラチェットが付いているので、ボルトやナットから外さなくても連続して回せるのがとても便利。ただ、ラチェットのギアの掛かりが悪い時がある点で★-1とした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする